Elektrikarsko dleta L.250mm steblo-d.10mm

Št. art.: 56030302
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56030302
EAN/GTIN 4022668303022
Številka proizvajalca 56030302
L-število L60010 7623

Opis

Opis:

  • Kromirano vanadijevo jeklo za utrjevanje zraka
  • rdeče lakirane
  • kvadrat

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 10 mm
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku
  • Višina mm (h): 8 mm
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • Teža: 115 g
  • Širina mm (b): 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico