Ploščato dleto W.23mm L.250mm krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku

Št. art.: 56030010
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56030010
EAN/GTIN 4022668300106
Številka proizvajalca 56030010

Opis

Lastnosti:

  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku
  • Višina mm (h): 13 mm
  • Dolžina [mm): 300 mm
  • Teža: 495 g
  • Širina mm (b): 26 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico