Ploščato dleto W.14mm L.150mm krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku

Št. art.: 56030004
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56030004
EAN/GTIN 4022668300045
Številka proizvajalca 56030004
L-število L60010 8127

Opis

Lastnosti:

  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • Teža: 180 g
  • Širina mm (b): 17 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico