Rezalnik za steklo srebrni rez, 140 mm

Št. art.: 56023230
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalec za tesnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56023230
Kopiraj
EAN/GTIN 4022668232308
Kopiraj
Številka proizvajalca 56023230
Kopiraj
L-število L60010 6455
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za debeline stekla od 3 do 10 mm
  • Razmik med vrsticami 2,5 mm

Lastnosti:

  • Debelina: 3-10 mm
  • Dolžina [mm): 138 mm
  • Teža: 27 g