Slikarska lopatka, 100 mm

Št. art.: 56022400
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
    Vrsta izdelka Lopatice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56022400
    EAN/GTIN 4022668224006
    Številka proizvajalca 56022400
    L-število L60010 6904

    Opis

    Opis:

    • DIN 7216
    • Z ovalnim lesenim ročajem
    • Prožno, brušeno rezilo

    Lastnosti:

    • Širina rezila: 100 mm
    • Dolžina [mm): 225 mm
    • Teža: 80 g
    • Širina mm (b): 10 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico