Slikarska lopatka, 30 mm

Št. art.: 56022330
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Lopatice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56022330
EAN/GTIN 4022668223306
Številka proizvajalca 56022330
L-število L60010 6900
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • DIN 7216
  • Z ovalnim lesenim ročajem
  • Prožno, brušeno rezilo

Lastnosti:

  • Širina rezila: 30 mm
  • Dolžina [mm): 205 mm
  • Teža: 47 g
  • Širina mm (b): 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico