CRF D160-QF IC908 Obračalne rezalne ploščice za konturne rezkarje premera 12–25 mm

Št. art.: 5602203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602203
EAN/GTIN 7291075106985
Številka proizvajalca 5602203
L-število L23970 479

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 9 mm, debelina ploščic (s) 5 mm, širina ploščic (W1) 16 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16 mm
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico