Nadomestna glava s pritrdilnimi vijaki za rezalnik žične vrvi M00, za 820 mm

Št. art.: 56020564
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020564
EAN/GTIN 4022668012771
Številka proizvajalca 56020564
L-število L60010 8050

Opis

Opis:

za 820 mm.

Lastnosti:

  • Največji premer (mm): 12 mm
  • Premer min. (mm): 10 mm
  • Dolžina [mm): 120 mm
  • Teža: 910 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico