Rezalnik za žične vrvi M00, 820 mm

Št. art.: 56020561
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020561
EAN/GTIN 4022668205616
Številka proizvajalca 56020561
L-število L60010 6113

Opis

Opis:

  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Za mehke jeklene vrvi do Ø 12 mm (≤ 1570 N / mm² = pribl HRC 48)
  • Za trde jeklene vrvi do Ø 10 mm (≤ 1770 N / mm² = pribl HRC 51)

Lastnosti:

  • Premer (mm): 10-12 mm
  • Dolžina [mm): 710 mm
  • Teža: 4410 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico