Rezalnik za konec vijaka M00, 630 mm

Št. art.: 56020352
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020352
EAN/GTIN 4022668203520
Številka proizvajalca 56020352
L-število L60010 5109

Opis

Opis:

  • Neskončno nastavljiv
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Za komercialno dostopno ojačitveno jeklo III + IV po DIN 488 – trdnost pribl. 550 N / mm² – ter za prednapenjanje jekla in kaljeno jekleno žico do trdnosti 1226 N / mm² (HRc 40)

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 8 mm²
  • Dolžina [mm): 645 mm
  • Teža: 3000 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico