Nadomestna rezalna glava s pritrdilnimi vijaki za rezalnik napete žice, za 470

Št. art.: 56020271
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020271
EAN/GTIN 4022668012894
Številka proizvajalca 56020271

Opis

Opis:

  • Glava noža za rezalnik napenjalne žice
  • Razmik med odprtinami 49 mm
  • Ø10 mm (staro: 8 mm)

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 125 mm
  • primerno za št.: 20250

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico