Rezalnik za ojačano jekleno mrežo M07, 1000 mm

Št. art.: 56020238
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020238
EAN/GTIN 4022668202387
Številka proizvajalca 56020238
L-število L60010 7756

Opis

Opis:

  • Brezstopenjsko nastavljiv omejevalni omejevalnik z zelo velikim varovalnim pasom
  • Za komercialno dostopno ojačitveno jeklo III + IV po DIN 488 – trdnost pribl. 550 N / mm² – ter za prednapenjanje jekla in kaljeno jekleno žico do trdnosti 1570 N / mm² (HRc 48)

Pozor: Za ločitev Ø 8 mm / 48 HRC je potrebna ogromna sila.
To je treba večkrat ponoviti.

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 8 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 9 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • Dolžina [mm): 1010 mm
  • Teža: 3990 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico