Rezervna rezalna glava z vijaki za rezalnik vijakov M00 z zamenljivimi

Št. art.: 56020223
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020223
EAN/GTIN 4022668005896
Številka proizvajalca 56020223
L-število L60010 7976

Opis

Opis:

  • Nadomestne glave za rezalnike vijakov M00 z zamenljivimi rezalnimi robovi

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 8 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 9 mm²
  • Dolžina [mm): 190 mm
  • primerno za št.: 20223
  • Teža: 925 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico