Nadomestna rezalna glava s pritrdilnimi vijaki za rezalnik vijakov M00 z zamenljivimi

Št. art.: 56020221
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020221
EAN/GTIN 4022668005889
Številka proizvajalca 56020221

Opis

Opis:

  • Nadomestne glave za rezalnike vijakov M00 z zamenljivimi rezalnimi robovi

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 7 mm²
  • Dolžina [mm): 130 mm
  • primerno za št.: 20200
  • Teža: 545 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico