Rezalniki za vijake z zamenljivimi rezilnimi robovi, 880 mm

Št. art.: 56020206
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020206
EAN/GTIN 4022668202066
Številka proizvajalca 56020206

Opis

Opis:

  • Neskončno nastavljiv
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Za komercialno dostopno ojačitveno jeklo III + IV po DIN 488 – trdnost pribl. 550 N / mm² – ter za prednapenjanje jekla in kaljeno jekleno žico do trdnosti 1226 N / mm² (HRc 40)

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 10 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 13 mm²
  • Dolžina [mm): 900 mm
  • Teža: 5300 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.