Rezalniki za vijake z zamenljivimi rezilnimi robovi, 470 mm

Št. art.: 56020200
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020200
EAN/GTIN 4022668202004
Številka proizvajalca 56020200
L-število L60010 7572

Opis

Opis:

  • Neskončno nastavljiv
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Za komercialno dostopno ojačitveno jeklo III + IV po DIN 488 – trdnost pribl. 550 N / mm² – ter za prednapenjanje jekla in kaljeno jekleno žico do trdnosti 1226 N / mm² (HRc 40)

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 7 mm²
  • Dolžina [mm): 480 mm
  • Teža: 1785 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.