Rezalnik za vijake ″Standard-Plus″ M05, 630 mm

Št. art.: 56020032
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56020032
    EAN/GTIN 4022668200321
    Številka proizvajalca 56020032
    L-število L60010 6435

    Opis

    Opis:

    • Zmanjšajte zahtevano silo roke za do 15%
    • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
    • Neskončno nastavljiv
    • Za komercialno dostopno ojačitveno jeklo III + IV po DIN 488 – trdnost pribl. 550 N / mm² – ter za prednapenjanje jekla in kaljeno jekleno žico do trdnosti 1570 N / mm² (HRc 48)

    Lastnosti:

    • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 7 mm²
    • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 8 mm²
    • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 9 mm²
    • Dolžina [mm): 645 mm
    • Teža: 2803 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico