Nadomestna rezalna glava za rezalnik vijakov ″Universal″ M05, 750 mm

Št. art.: 56020025
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56020025
EAN/GTIN 4022668005766
Številka proizvajalca 56020025
L-število L60010 6005

Opis

Opis:

  • Glava noža za zamenjavo na univerzalnem rezalniku vijakov M05
  • S pritrdilnimi vijaki

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 8 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 9 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • Dolžina [mm): 170 mm
  • Št.: 20025
  • primerno za št.: 20004
  • Teža: 1390 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico