RFMT 1905-LM-76 IC328 Okrogla obračalna rezalna ploščica

Št. art.: 5601837
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5601837
EAN/GTIN 7291075111972
Številka proizvajalca 5601837
L-število L23910 768

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,48 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 9,87 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,48 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico