Preskusna črpalka INOX ½″/12,7 mm, 12 litrov 60 barov, ½″ 12,7 mm

Št. art.: 56015630
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
    Vrsta izdelka Kontrolna črpalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56015630
    EAN/GTIN 4022668008422
    Številka proizvajalca 56015630
    L-število L60010 7168

    Opis

    Opis:

    • Za varno testiranje puščanja cevi za vodo
    • Preskusni tlak do 60 barov
    • 12 l rezervoar INOX, varen za agresivne preskusne medije
    • Primeren za polnjenje sončnih sistemov
    • Dolgotrajen testni bat iz medenine
    • Povezava ½″

    Lastnosti:

    • Prostornina polnjenja: 12 l
    • za navoj: 1/2″
    • Delovni tlak: 60 bar
    • Teža: 9000 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico