CR D1.00-QF IC328 .5-1.0-inčni vložki za natančno profiliranje s kroglično konico. Dva učinkovita žlebova, uporabljena za plitvo končno obdelavo

Št. art.: 5601413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5601413
EAN/GTIN 7291075445534
Številka proizvajalca 5601413
L-število L23970 90

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,7 ″, Insert Debelina (s) 0,236″

Lastnosti:

  • Največja globina reza (APMX): 0,7″
  • Debelina ploščice (s): 0,236″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico