Gred za čiščenje cevi, 10 mm x 10 m

Št. art.: 56013921
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013921
EAN/GTIN 4022668139218
Številka proizvajalca 56013921
L-število L60010 7034

Opis

Opis:

  • Dvoslojna gred z ročico in kleščami
  • Gred se lahko podaljša z enakim premerom gredi
  • Za cevi od 50 do 70 mm

Lastnosti:

  • Notranji premer cevi (mm): 10
  • L [m]: 10 m
  • Teža: 5255 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico