Gred za čiščenje cevi, 7 mm x 5 m

Št. art.: 56013811
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013811
EAN/GTIN 4022668138112
Številka proizvajalca 56013811
L-število L60010 7061

Opis

Opis:

  • Dvoslojna gred
  • Za manjše odtoke
  • Za cevi od 40 do 60 mm

Lastnosti:

  • Notranji premer cevi (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Teža: 1270 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico