Klešče za upogibanje držala žlebov, 700 mm

Št. art.: 56013700
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013700
EAN/GTIN 4022668137009
Številka proizvajalca 56013700
L-število L60010 7080

Opis

Opis:

  • Za ploščate likalnike do debeline 50 x 8 mm
  • Za obračanje pritrdilnih nog nosilcev kanalnega likalnika navzdol
  • Upogibna glava iz pocinkanega tempranega litega železa, širina reže 10 mm
  • Zaustavitev pritrditve s krilnim vijakom (kot obračanja)
  • Cevasti ročaji iz jekla s plastičnimi ročaji

Lastnosti:

  • Debelina pločevine: 50 x 8 mm
  • Ročaji: Plastični ročaji
  • Dolžina [mm): 690 mm
  • Teža: 3085 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico