Orodje za vgradnjo S-priključka 3/4″/19,05 mm z vgradnjo 1/2″/12,7 mm, ¾″ 19,05 mm

Št. art.: 56013490
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
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013490
EAN/GTIN 4022668134909
Številka proizvajalca 56013490
L-število L60010 6496

Opis

Opis:

  • Praktični navojni vložek za navoj ¾″ / 19,05 mm
  • Nameščen je neposredno na nit
  • Zavijte desno in levo
  • 12 proti obrabi odporni valji ščitijo navoj
  • ½″ / 12,7 mm notranji kvadrat, primeren za vse ½″ / 12,7 mm raglje kot pogon
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Premer (palec): 3/4 ″
  • Premer (mm): 19,05 mm
  • Zunanji kvadrat [palec]: 1/2 ″
  • Zunanji kvadrat [palec]: 12,7 mm
  • Teža: 199 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico