Ročna krtača ″medeninasta žica″, 290 mm

Št. art.: 56013438
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
    Vrsta izdelka Žična ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56013438
    EAN/GTIN 4022668134381
    Številka proizvajalca 56013438
    L-število L60010 6702

    Opis

    Opis:

    • Obrezovanje iz medeninastega valovitega 0,35 mm
    • Ohišje krtače iz bukovega lesa
    • Z 2 visečimi luknjami na koncu ročaja, spredaj in ob strani
    • Izdelano v Nemčiji, certificirano po PEFC standardu!

    Lastnosti:

    • Vrstice: 4
    • Nastavljena dolžina: 140 mm
    • Telo: Bukov les
    • Obloga: Medeninasta valovita žica 0,35 mm
    • Dolžina [mm): 290 mm
    • Teža: 130 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico