Ratchet s kvadratnim nastavkom ½″/12,7 mm, 260 mm

Št. art.: 56013142
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013142
EAN/GTIN 4022668131427
Številka proizvajalca 56013142
L-število L60010 6846

Opis

Opis:

  • Z notranjim kvadratom za neposredno namestitev 1/2″/12,5 mm stopnic
  • Lahko se uporablja v povezavi z 41265-palčnim kosom za vtičnice
  • Dobavljeno brez kvadratnega kosa

Lastnosti:

  • Kvadratni notranji pogon (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Dolžina [mm): 265 mm
  • Teža: 450 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico