Ključ za ključe ½″/12,7 mm, ?″ - 1″ 9,525-25,4 mm

Št. art.: 56013141
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
    Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56013141
    EAN/GTIN 4022668131410
    Številka proizvajalca 56013141
    L-število L60010 7295

    Opis

    Opis:

    • 9-stopenjski, s ploščatim izvijačem na konici
    • Pogon: Kvadratni ½″ / 12,7 mm

    Lastnosti:

    • Število korakov: 9
    • Kvadratni zunanji pogon (mm): 12,7 mm
    • Dolžina [mm): 110 mm
    • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 9,525 - 25,4 mm
    • Teža: 130 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico