Ključ za podaljšanje pipe, ½″, ¾″ 12,7, 19,05 mm

Št. art.: 56013118
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
Vrsta izdelka Ključ za ventile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013118
EAN/GTIN 4022668131182
Številka proizvajalca 56013118
L-število L60010 7357

Opis

Opis:

  • Z zunanjim šestrobom za podaljške ventilov itd
  • Velikosti: ½″, ¾'' ali 12, 17 mm in notranji kvadrat 10 mm
  • Kromirano vanadijevo jeklo, polirano pocinkano

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/2″, 3/4″
  • Zunanji šestkotnik (mm): 12, 17 mm
  • Teža: 220 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico