Upogibalnik bakrenih cevi, 6 mm

Št. art.: 56013094
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013094
EAN/GTIN 4022668130949
Številka proizvajalca 56013094
L-število L60010 6606

Opis

Opis:

  • Vpenjalna naprava za boljše držanje cevi
  • Za natančno upogibanje mehkih in poltrdih bakrenih cevi
  • Kot upogibanja do 180°
  • Upognite segment z nastavitvami stopnje

Lastnosti:

  • Premer cevi max. (mm): 6 mm
  • Polmer (mm): 11 mm
  • Kot: 180 °
  • Teža: 320 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico