Ključ za cevi 12x400mm

Št. art.: 56013038
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013038
EAN/GTIN 4022668014355
Številka proizvajalca 56013038
L-število L60010 7370

Opis

Opis:

400 x 12. zelo dolga različica. kromirana površina. Natančna jeklena cev po DIN EN 10305-3. z drsnim T-ročesom. za optimalno pritrditev armatur za umivalnik ali korito. omogoča delo v najbolj tesnih prostorih.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 400 mm
  • Teža: 234 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico