Klešče za varilne police, 300 mm

Št. art.: 56013030
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
    Vrsta izdelka Cevne prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56013030
    EAN/GTIN 4022668130307
    Številka proizvajalca 56013030
    L-število L60010 5741

    Opis

    Opis:

    • Za vdelavo vej cevi
    • Položaj ust do 180°
    • 5-smerno nastavljivo z vzmetnimi tlačnimi vijaki
    • Usta počrnjena, ročaj pobarvan rdeče
    • Širina reže 6 mm za debeline materiala do 4 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 300 mm
    • Teža: 470 g
    • Širina mm (b): 25 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico