Ključ za matice ″Combi″, 345 mm

Št. art.: 56013027
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013027
EAN/GTIN 4022668130277
Številka proizvajalca 56013027
L-število L60010 8076
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Lahko se uporablja do velikosti ključa 38
  • Votla gred je idealna za privijanje dolgih navojnih vijakov
  • 1/2″ pogon za vse 1/2″ vtičnice
  • Preklapljanje za vrtenje v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
  • Primerno za stare in nove ventile
  • Mat kromiran z narebričenim ročajem
;
  • Vključeno v dostavo
  • 1 vstavek za nasadni ključ SW 10; vsak po 13 mm
  • Krempljasta glava z vzmetjo in zaustavitvijo

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 10/13 mm
  • SW notranji kvadratni pogon mm: 10, 13 mm
  • Različica: Z glavo s kleščami
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Dolžina [mm): 480 mm
  • Teža: 655 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico