Montažni ključ, 65 mm

Št. art.: 56013000
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
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013000
EAN/GTIN 4022668130000
Številka proizvajalca 56013000
L-število L60010 6865

Opis

Opis:

  • Kromirano vanadijevo jeklo, z notranjim valjarjem
  • Pocinkana
  • Kovana, napenjalna rezila iz jeklene pločevine

Lastnosti:

  • Globina vpenjanja mm: 45 mm
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 65 mm
  • Največja odprtina ustja (v): 2,559 ″
  • Nastavitev širine odprtine: S hitro nastavitvijo
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 270 mm
  • Teža: 710 g
  • Širina mm (b): 70 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico