klešče za vodno črpalko Maul-W.40mm L.300mm krom vanadijevo jeklo

Št. art.: 56012079
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56012079
    EAN/GTIN 4022668015475
    Številka proizvajalca 56012079
    L-število L60010 7531

    Opis

    Opis:

    • V skladu s standardom DIN ISO 8976
    • Drsni zglob, nastavljiv
    • Samo-vpenjanje na obdelovanec
    • Kromirano vanadijevo jeklo, pobarvano rdeče
    • Visoka kakovost kaljenega za visoko odpornost proti obrabi

    Lastnosti:

    • Največja odprtina čeljusti (mm): 40 mm
    • Nastavitev širine odprtine: 7x
    • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
    • Dolžina [mm): 300 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico