Klešče za vodno črpalko Maul-W.28mm L.240mm krom-vanadijevo jeklo

Št. art.: 56012078
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56012078
EAN/GTIN 4022668015482
Številka proizvajalca 56012078

Opis

Opis:

  • V skladu s standardom DIN ISO 8976
  • Drsni zglob, nastavljiv
  • Samo-vpenjanje na obdelovanec
  • Kromirano vanadijevo jeklo, pobarvano rdeče
  • Visoka kakovost kaljenega za visoko odpornost proti obrabi

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 28 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 6x
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 235 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico