Klešče za vodno črpalko ″ALARM″, 300 mm

Št. art.: 56012009
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56012009
EAN/GTIN 4022668120094
Številka proizvajalca 56012009
L-število L60010 8093

Opis

Opis:

  • V skladu s standardom DIN ISO 8976
  • Kromirano vanadijevo jeklo, pobarvano rdeče
  • Izjemno robustna zahvaljujoč ojačanim ročajem s plastičnim premazom
  • Potisni zglob

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 40 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 7x
  • Ročaji: Plastični pokrov
  • Glava: rdeče lakiran
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 300 mm
  • Teža: 610 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico