″ABC″-Maul cevni ključ, ½″ 12,7 mm

Št. art.: 56011030
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56011030
EAN/GTIN 4022668110309
Številka proizvajalca 56011030
L-število L60010 6506

Opis

Opis:

  • Tri oblike DIN v eni: A, B in C, 45° pod kotom
  • Oblika čeljusti ″Corner-o-Point″ za okrogle in kotne obdelovance in liste
  • Samo-vpenjanje na obdelovanec
  • Kromirano vanadijevo jeklo, dvojni T-profil ročaj, v celoti kovan
  • Tanek model z ojačanim rokavom
  • Visokokakovostni premazi
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Mati se je zavarovala pred izgubo

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 40 mm
  • L: 1/2 ″
  • Premer cevi max. (palec): 1/2 ″
  • Premer cevi max. (mm): 12,7 mm
  • Glava: Oblika A, B in C, pod kotom 45°
  • Ročaji: Dvojni T-profilni ročaj, v celoti kovan
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 275 mm
  • Teža: 445 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico