S-Maul ″ClassiC″ komplet ključev za cevi, 3delni: 1″, 1½″, 2″.

Št. art.: 56011024
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56011024
EAN/GTIN 4022668110248
Številka proizvajalca 56011024
L-število L60010 6761

Opis

Opis:

  • Zelo priljubljen komplet najpogosteje uporabljenih klešč za cevi s-Maul v skladu z DIN 5234 obrazec C..
  • Oblika C v skladu z DIN 5234 C, tanek model
  • Kromirano vanadijevo jeklo, dvojni T-profil ročaj, v celoti kovan
  • Z ugodno kotno dimenzijo, samovpenjanje na obdelovanec
  • 3-točkovna podpora zagotavlja zanesljivo oporo – tudi z gladkimi cevmi
  • Visokokakovostni premazi
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Mati se je zavarovala pred izgubo

Lastnosti:

  • Število orodij: 3
  • Vsebina: 1x 110201x 110211x 11022
  • Dolžina [mm): 550 mm
  • Teža: 5035 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico