Ključ za cevi S-Maul ''ClassiC'', 3″ 76,2 mm

Št. art.: 56011023
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56011023
    EAN/GTIN 4022668001676
    Številka proizvajalca 56011023
    L-število L60010 6808

    Opis

    Opis:

    • Oblika C v skladu z DIN 5234 C, tanek model
    • Kromirano vanadijevo jeklo, dvojni T-profil ročaj, v celoti kovan
    • Z ugodno kotno dimenzijo, samovpenjanje na obdelovanec
    • 3-točkovna podpora zagotavlja zanesljivo oporo – tudi z gladkimi cevmi
    • visokokakovostni premazi
    • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
    • Mati se je zavarovala pred izgubo

    Lastnosti:

    • Premer cevi max. (palec): 3 ″
    • Največja odprtina čeljusti (mm): 120 mm
    • Premer cevi max. (mm): 76,2 mm
    • Ročaji: Dvojni T-profilni ročaj, v celoti kovan
    • Glava: Oblika C, v skladu z DIN 5234 C
    • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
    • Dolžina [mm): 675 mm
    • Teža: 4041 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico