Ključ za cevi S-Maul ''ClassiC'', 2″ 50,8 mm

Št. art.: 56011022
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56011022
EAN/GTIN 4022668110224
Številka proizvajalca 56011022
L-število L60010 6997

Opis

Opis:

  • Oblika C v skladu z DIN 5234 C, tanek model
  • Kromirano vanadijevo jeklo, dvojni T-profil ročaj, v celoti kovan
  • Z ugodno kotno dimenzijo, samovpenjanje na obdelovanec
  • 3-točkovna podpora zagotavlja zanesljivo oporo – tudi z gladkimi cevmi
  • visokokakovostni premazi
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Mati se je zavarovala pred izgubo

Lastnosti:

  • Premer cevi max. (palec): 2 ″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 85 mm
  • Premer cevi max. (mm): 50,8 mm
  • Ročaji: Dvojni T-profilni ročaj, v celoti kovan
  • Glava: Oblika C, v skladu z DIN 5234 C
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 550 mm
  • Teža: 2600 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico