Švedski cevni ključ 90°, 1″ 25,4 mm

Št. art.: 56011000
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56011000
EAN/GTIN 4022668110002
Številka proizvajalca 56011000
L-število L60010 5743

Opis

Opis:

Navodila za smer besedila klešč:
  • Področje uporabe
  • Edinstvena prodajna točka/posebna značilnost
  • Nepremičnine glavo
  • Lastnosti ročaj
  • Skupno premoženje
  • Površinska/materialna lastnina
  • DIN

Lastnosti:

  • L: 1 ″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 48 mm
  • Ročaji: Dvojni T-profilni ročaj, v celoti kovan
  • Glava: Oblika C, v skladu z DIN 5234
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 315 mm
  • Teža: 780 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico