Paket 5 rezalnih kolutov za baker + 1 os rezalnega koluta za rezalnik cevi, 5+1 kos

Št. art.: 56010450
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
    Vrsta izdelka Rezalno kolesce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56010450
    EAN/GTIN 4022668104506
    Številka proizvajalca 56010450
    L-število L60010 7826

    Opis

    Opis:

    Paket 5 rezalnih kolutov za baker + 1 os rezalnega koluta za rezalnik cevi, 5+1 kos

    Lastnosti:

    • Premer kolesa (mm): 19,85 mm
    • Izvrtina (mm): 4,9 mm
    • Debelina: 5,1
    • Območje uporabe: Baker
    • primerno za št.: 10400+10402
    • Teža: 30 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico