Rezalnik za cevi z zaskočnim mehanizmom, 8 - 28,5 mm

Št. art.: 56010430
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56010430
EAN/GTIN 4022668013761
Številka proizvajalca 56010430
L-število L60010 7115

Opis

Opis:

  • Edinstvena tehnologija teleskopske vzmeti: Zadostuje enkratna nastavitev, vzmetna sila z vsakim obratom prihrani ponovno napenjanje
  • Za rezanje bakra, aluminija in medenine
  • Omogoča rezanje cevi na težko dostopnih mestih

Lastnosti:

  • Izvrtina (mm): 3 mm
  • Premer cevi min. (mm): 8 mm
  • Premer kolesa (mm): 18,90 mm
  • Premer cevi max. (mm): 28,5 mm
  • Debelina: 5,98
  • Območje uporabe: Baker, aluminij in medenina
  • Dolžina [mm): 254 mm
  • Teža: 401 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico