Rezalnik za cevi, 50 - 127 mm

Št. art.: 56010426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56010426
EAN/GTIN 3521740104263
Številka proizvajalca 56010426
L-število L60010 6894
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Z vgrajenim rezilom za posnemanje robov
  • Ohišje iz ulitega aluminija
  • Zaskočni mehanizem za hitro hranjenje
  • Sprostite za hitro odpiranje
  • Hitra menjava rezalnih koles brez orodja
  • Tretji vodilni valj nastavljiv v dveh položajih (110 mm in 127 mm)

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (v): 2 ″
  • Premer cevi max. (palec): 5 ″
  • Premer cevi min. (mm): 50 mm
  • Premer cevi max. (mm): 127 mm
  • Dolžina [mm): 400 mm
  • Teža: 1700 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico