Rezalnik za plastične cevi, 6 - 76 mm

Št. art.: 56010424
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56010424
EAN/GTIN 4022668104247
Številka proizvajalca 56010424
L-število L60010 7136

Opis

Opis:

  • Za plastično cev
  • Teleskopsko vodilo rezalnega kolesa
  • Sprostite za hitro odpiranje
  • Zaskočni mehanizem za hitro hranjenje
  • Rezervna kolesa na ročaju
  • vodilo s 4 valji
  • Ohišje iz ulitega aluminija
  • Z vgrajenim rezilom za posnemanje robov

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (mm): 6 mm
  • Premer cevi max. (mm): 76 mm
  • Premer cevi max. (palec): 2,992 ″
  • Premer cevi min. (v): 0,236 ″
  • Območje uporabe: Plastika
  • Dolžina [mm): 270 mm
  • Teža: 916 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico