Rezalnik za bakrene cevi, Ø 3 - 45 mm

Št. art.: 56010402
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56010402
EAN/GTIN 4022668104025
Številka proizvajalca 56010402
L-število L60010 6913

Opis

Opis:

  • Za bakreno cev
  • Z rezervnimi rezalnimi kolesi na ročaju
  • Z vgrajenim rezilom za posnemanje robov
  • Teleskopsko vodilo rezalnega kolesa
  • 4 valji z utorom za držanje ⅜″ stiskanje
  • Telo iz tlačno litega magnezija

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (mm): 3 mm
  • Premer cevi max. (mm): 45 mm
  • Premer cevi max. (palec): 1,772 ″
  • Premer cevi min. (v): 0,118 ″
  • Debelina: 2,0
  • Območje uporabe: Baker
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Teža: 600 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico