Rezalnik za cevi iz litega železa, 50-150 mm

Št. art.: 56010155
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
    Vrsta izdelka Rezalec za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56010155
    EAN/GTIN 4022668006824
    Številka proizvajalca 56010155

    Opis

    Lastnosti:

    • Število členov: 7
    • Število rezalnih kolutov: 8
    • Premer cevi min. (mm): 50 mm
    • Premer cevi max. (mm): 150 mm
    • Območje uporabe: za litino
    • Teža: 3737 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico