Rezalnik za plastične cevi ″Piraina®″, 40 mm

Št. art.: 56010075
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56010075
    EAN/GTIN 4022668100751
    Številka proizvajalca 56010075
    L-število L60010 6756

    Opis

    Opis:

    • Edine znane plastične cevne škarje, ki režejo kevlar (SAE 100 R8)
    • Opremljena z: Srebrno medaljo, mednarodno tekmovanje izumiteljev, Pariz 2004
    • Nov model za rezanje PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF in MLP cevi
    • Celo reže toge PVC cevi!
    • Posebej patentirana oblika rezila, kosi brez drobljenja!
    • Popolna geometrija in kot napada se ujema s posebnim rezilom
    • Poleg tega je enostavno rezanje zahvaljujoč posebnemu zaskočnemu mehanizmu
    • Robustno aluminijasto ohišje
    • Kakovost narejena v Evropi

    Lastnosti:

    • Premer cevi max. (mm): 42 mm
    • Teža: 570 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico