Škarje za plastične cevi, 24 mm

Št. art.: 56010070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56010070
EAN/GTIN 4022668100706
Številka proizvajalca 56010070
L-število L60010 5672

Opis

Opis:

  • Plastične cevne škarje v kromiranem zaključku
  • Škarje za enostavno in enostavno rezanje na dolžino in rezanje plastičnih cevi
  • Zamenljivo rezilo

Lastnosti:

  • Premer cevi max. (mm): 24 mm
  • Teža: 290 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico